ケニス
モデアカート
折りたたみ式、ひざ高という特徴を持った軽快な押し心地の台車です。 下段にも50Lコンテナボックス(折畳時)等を積載することができます。
材質
スチール
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
キャスター径(Φmm)
キャスター
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28604583
M-CART02-C
80
861
597
547
100
固定×2、自在×2
ゴム
¥32,800
取扱い終了
返品不可
28604599
M-CART02-F
80
861
743
547
100
固定×2、自在×2
ゴム
¥37,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください