温度・湿度・照度・紫外線各1チャンネルのデータロガーです。 高精度な温度湿度センサタイプです。
測定項目温度、湿度、照度、紫外線 (各1チャンネル)測定範囲照度(精度):0~130000lx(±5%)、紫外線(精度):0~30mW/cm2(±5%)温度測定範囲(℃)-25~70(±0.3)湿度測定範囲(%)0~99RH(±2.5RH)湿度測定範囲(%RH)0~99精度照度:10lx~100klx:±5% (at 25℃・50 %RH)、紫外線強度:0.1~30mW/cm2:±5%( at 25℃, 50 %RH)、温度:±0.3℃(at10~40℃)、±0.5℃(atそれ以外)、湿度:±0.25%RH(at 15~35℃、30~80%RH)分解能0.1℃、1%RH、0.01lx、0.001mW/cm2インターフェースUSB通信、シリアル通信、赤外線通信メモリー8000データ×4ch防水性なし測定チャンネル数照度:1ch、紫外線強度:1ch、温度:1ch、湿度:1ch記録間隔1秒~60分 計15通りから選択電源単3アルカリ×1電池寿命約6ヶ月本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)55×78×18本体質量(g)約40付属品単3アルカリ電池 (LR6), USB Mini-B 通信ケーブル (US-15C), 照度紫外線センサ (ISA-3151), 温湿度センサ (SHA-3151), ソフトウェア (CD-ROM), 取扱説明書 (保証書付) 一式表示測定値、電池寿命警告、その他センサー照度紫外線センサ(ISA-3151)、温湿度センサ(SHA-3151)動作環境温度-10~60℃ 湿度90 %RH 以下( 結露しないこと)アズワン品番62-5001-31記録モードエンドレス/ワンタイム内容量1個