曜日別特売

マグネットスタンド

マグネットスタンド - ホーザンマグネットスタンド - ホーザンマグネットスタンド - ホーザンマグネットスタンド - ホーザンマグネットスタンド - ホーザン
(1件のレビュー)

強力マグネットで金属面などに簡単に固定ができるスタンドです。本体スイッチひとつで固定できます。 先端はカメラネジになっているので、CCDカメラや、デジタルカメラなどを装着することができます。 磁石がつかない場所でも使用できるように、金属ベースプレートも付属しています。

付属品金属ベースプレート 長軸300mm寸法(mm)212×235×60(ベースプレート、長軸不使用時)質量(kg)1.5ねじ(カメラ)1/4インチネジ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28609063L-505
11,700
9,998
10,998(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

L-505 マグネットベース
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28609063
2023-12-12
用途: 製品の撮影
株式会社テクノギア

今までは普通の三脚で撮影していましたが真上から撮れず斜めになっていました。この製品を使用して真上から撮れるようになったのでたいへん満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする