ホーザン
ワイヤーストリッパ
(1件のレビュー)
細い電線に対応する新形状のワイヤーストリッパーです。 先端からカッター・ストリップ刃・プライヤーの構造です。
適合電線範囲 撚線(mm
2
)
0.3~2.0
全長(mm)
137
質量(g)
75
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合電線範囲 単線(mm)
Φ0.65~2.0
ESD保護
Rg<1×10^12Ω
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28609088
P-970
¥
3,560
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表
商品説明動画
P-970 / P-977 / P-978 ワイヤーストリッパー
参考になった