KRK(笠原理化工業)
濁度計
近赤外交流点灯式/可視光カットフィルタ付で、外部光の影響が少ない高性能濁度検出器です。 近赤外90°散乱光測定方式により色の影響を受けずに測定ができます。
寸法(mm)
本体/75×38×180、検出器/Φ40×248
測定範囲
0~200度
質量(g)
本体/約300、検出器/約500
電源
単4電池×3
最小表示
0.1度
ケーブル長(m)
6
精度
±2%(FS)以内/一定温度
測定方式
近赤外90°散乱光測定方式
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定単位
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46429943
TR-5Z
カオリン濁度 (mg/L)
¥
220,000
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
24日以内出荷
返品不可
28610716
TR-5Z
フォルマジン濁度 (NTU)
¥
200,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください