日陶科学
ポットミル回転台
ポットに合わせてローラーの間隔をハンドルで調整できます。 オプションの安全カバーを付ければ、万が一回転中にポットミルがグラついても飛び出しを防げます。また駆動部分に、手が触れないので安心です。
回転数(min
-1
[r.p.m])
20~390
電源
AC100V、45W
耐荷重(kg)
20
タイマー
1分~最大99時間59分または連続運転
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
ローラーサイズ(mm)
適合寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28611906
ANZ-52D
410×320×220
14
Φ40×250(ゴム部分)
ポット:Φ9~18(1個用)
¥
242,000
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
28611915
ANZ-72D
460×420×490
21
Φ40×300(ゴム部分)
ポット:Φ12~30(1個用)
¥
250,000
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。