曜日別特売

136万画素AHD 屋外軒下用 赤外線ドーム型カメラ

136万画素AHD 屋外軒下用 赤外線ドーム型カメラ - 塚本無線

136万画素の高画質AHD赤外線ドームカメラ
屋内・屋外での使用可能なドームカメラ 赤外線LED24個で、赤外線監視距離約10m確保しています
真っ暗でも監視可能
3.6mmメガピクセルレンズ搭載 水平角度約72度 OSDリモコンをカメラに内蔵しており、設置施工時に手軽に操作が可能になりました
プライバシーマスキング機能搭載
AHD/アナログ映像切り替え可能、50万画素の録画機にも対応します。

用途屋内・屋外の壁や軒下に設置できます。アイボリー質量(g)約352形式ドーム型規格AHD寸法(Φ×高さH)(mm)93×76レンズ径(Φmm)3.6解像度136万画素LED5mm赤外線LED24個 / 850nm照射距離(m)(赤外線)最大約20動作距離(m)(赤外線監視可能)約10画角水平角度約72度内容量1個
注意
※AHD用DVRと併用して使用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28612475WTW-ADR27NE
オープン
取扱い終了
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする