スタッドレスタイヤ Winter TRANPATH TX

スタッドレスタイヤ Winter TRANPATH TX - TOYO TIRES

車高の高い ワゴン・ミニバン用タイヤ。NEO吸着ナノゲルゴムで アイス性能がさらに進化。3Dダブルウェーブグリップサイプが アイス制動性を向上。専用構造と高剛性ボディーがふらつきをおさえ安心感のある走りの瞬感スタッドレス!

用途軽自動車用四輪スタッドレスタイヤ本数1本商品タイプタイヤ適合ボディタイプワゴン・ミニバン内容量1本
注意
※画像のホイールは付属しません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイヤ幅(mm)
偏平率(%)
リム径(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28614198171513121656015
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
28614207187403111655515
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
28614216186704881556514
オープン
8,598
9,458(税込)
7日以内出荷
返品不可
28614058159420612156516
19,700
取扱い終了
返品不可
28614189158303521758015
14,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする