商用車用スタッドレスタイヤ DELVEX934

商用車用スタッドレスタイヤ DELVEX934 - TOYO TIRES

吸水クルミックス・3Dグリップサイプでアイス性能を発揮。ショルダー側をリブタイプにする事で、ロングライフと低メンテナンスを実現。使用開始から高いアイス性能を発揮する ファーストエッジ加工も採用し、働く車をサポートします。

用途VAN・ライトトラック用スタッドレスタイヤ本数1本商品タイプタイヤ適合ボディタイプバン・軽トラ内容量1本
注意
※画像のホイールは付属しません。
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイヤ幅(mm)
偏平率(%)
リム径(inch)
タイヤサイズ
ロードインデックス
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28614618157516732157015215/70 R15 107L107
24,600
取扱い終了
返品不可
28614627142804721958015195/80 R15 107L107
20,400
取扱い終了
返品不可
28614636130606491957015195/70 R15 106L106
22,500
取扱い終了
返品不可
28614645129402971958014195/80 R14 106N106
19,600
取扱い終了
返品不可
28614654116510701858014185/80 R14 102N102
16,500
取扱い終了
返品不可
28614663116610411758014175/80 R14 99N99
16,100
取扱い終了
返品不可
28614679116610681758014175/80 R14 94N94
15,200
取扱い終了
返品不可
28614688116707091658014165/80 R14 97N97
14,300
取扱い終了
返品不可
28614697116707171658014165/80 R14 91N91
14,100
取扱い終了
返品不可
28614706170900111558014155/80 R14 88N88
13,000
取扱い終了
返品不可
28614715116811821658013165/80 R13 94N94
12,800
取扱い終了
返品不可
28614724116811741658013165/80 R13 90N90
12,500
取扱い終了
返品不可
28614733116912931558013155/80 R13 85N85
11,700
取扱い終了
返品不可
28614749116913071558013155/80 R13 90N90
12,100
取扱い終了
返品不可
28614758117007801458013145/80 R13 88N88
10,300
取扱い終了
返品不可
28614767117007721458013145/80 R13 82N82
9,900
取扱い終了
返品不可
28614776124704871558012155/80 R12 88N88
11,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする