曜日別特売

軽トラ用サマータイヤ OPRT

軽トラ用サマータイヤ OPRT - TOYO TIRES
(3件のレビュー)

オフロード性能とオンロード性能を両立する 新ジャンルのタイヤです。摩耗性能もよく走行安定性を高次元両立した”遊び心”のあるタイヤです。

用途軽トラック用サマータイヤタイヤ幅(mm)145偏平率(%)80リム径(inch)12本数1本タイヤサイズ145/80R12RoHS指令(10物質対応)対応ロードインデックス80商品タイプタイヤ適合ボディタイプ軽トラ内容量1本
注意
※画像のホイールは付属しません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2861482811720897
9,400
6,898
7,588(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月10日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28614828
2019-12-18
用途: トーヨーオープンカントリー軽トラックに装着大満足
堀田建設運輸・通信業

このタイヤのタイヤのパターンにして、乗り心地も良く軽トラックに装着しても、結構ノイズも 不満も有りません、私は個人的にトーヨーオープンカントリーのタイヤのパターンは大満足しています、後はタイヤの耐久性はまだ分かりませんが、このタイヤの性能だったら、そこそこ良いでしょう

3が参考にしています
対象商品 : 28614828
2019-12-19
用途: トーヨーオープンカントリーこのタイヤのパターンにして、大満足
堀田建設運輸・通信業

私は個人的に思います、トーヨーオープンカントリーのタイヤパターンで軽トラックに装着してノイズが酷いと思いましたが、いざ自分が軽トラックに装着したところ思いました結構ノイズは大丈夫でした、軽トラックに装着して凄く良かったです

対象商品 : 28614828
2019-05-20
用途: 作業用トラックに使用
櫻井住建株式会社

ホイル付きで検索注文したのに、小さな字でタイヤのみと書かれていた、どちらが悪いのでしょうか?何のための検索?対応は・・・

10が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする