曜日別特売

軽トラ用サマータイヤ TYA06

軽トラ用サマータイヤ TYA06 - TOYO TIRES
(2件のレビュー)

悪路走行に強い四駆軽トラックタイヤです。

用途軽トラック用サマータイヤタイヤ幅(mm)145偏平率(%)80リム径(inch)12本数1本タイヤサイズ145/80R12RoHS指令(10物質対応)対応ロードインデックス80商品タイプタイヤ適合ボディタイプ軽トラ内容量1本
注意
※画像のホイールは付属しません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2861483711720838
8,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28614837
2022-05-12
用途: 配達用車両に
サービス業

リピートになります。変えてから5万キロ程で交換が必要になりました。グリップは良いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 28614837
2020-04-13
用途: 農業用のトラックに着けました
農・林・水産業

走ることにとくに問題もなく、快適に利用しています。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする