曜日別特売

純綿靴下

純綿靴下 - 鈴木産業純綿靴下 - 鈴木産業純綿靴下 - 鈴木産業

純綿糸使用で自然な肌触り
作業靴下の定番
大きめサイズ

RoHS指令(10物質対応)対応かかとからの長さ(cm)約28.5内容量1袋(5足)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
サイズ(cm)
指タイプ
入数
特性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28615643#72-5P生成綿/その他約26~28先丸5足組吸汗加工
オープン
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする