パイロット
布書きペン タフウォッシュ
布書きに特化したペン。滲みにくく、洗濯にも強いです。作業着などのラベルに記載いただけます。
線幅3種類の用意があります。
用途
布への名前記載(体操着、上履き等)
インク色
ブラック
全長(mm)
137
タイプ
シングル
エコマーク認定
認定
方式
キャップ式(ボールペンタイプ)
最大径(Φmm)
12.7
線幅(mm)
0.48
インク
油性ゲルインキ
入数
1本
グリーン購入法
適合
商品タイプ
使い切り本体
線の太さ
極細字
エコマーク認定番号
17 112 206
内容量
1本
注意
※筆記及び描画以外には使用しないでください。
※幼児の手の届く所に置かないでください。
※換気をよくし、使用後は必ずキャップを閉めてください。
※激しく振ったりショックを与えたりするとインキが漏れる場合があります。
※(衣服などに)インキが付くと落ちませんのでご注意ください。
※直射日光の当たる場所や、高温になる場所に置かないでください。
※油性タイプのインキは可燃性ですので、火気にご注意ください。※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28618608
MNN-12EF-B
¥
120
¥
119
¥
131
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください