パイロット
カスタムヘリテイジ91
シンプル&ソリッドなデザインのシャープペンシル シンプルなボディフォルムに加え、クリップや金輪などをシルバー基調でまとめたソリッドなデザインです。
芯径(mm)
0.5
適合
替ゴム:HERF-10
種類
シャープペンシル
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
方式
最大径(Φmm)
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28619606
HKVH-1MR-B
144
先端チャック方式キャップスライド式
13.8
ブラック
¥10,000
¥
8,998
¥9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
28619615
HKVH-5SR-B
137
キャップスライド式
13
ブラック
¥5,000
取扱い終了
返品不可
28619624
HKVH-5SR-TY
137
キャップスライド式
13
ツキヨ
¥5,000
取扱い終了
返品不可
28619633
HKVH-5SR-YB
137
キャップスライド式
13
ヤマブドウ
¥5,000
取扱い終了
返品不可
28619649
HKVH-5SR-YG
137
キャップスライド式
13
ヤマグリ
¥5,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください