コクーン

コクーン - パイロットコクーン - パイロットコクーン - パイロットコクーン - パイロットコクーン - パイロットコクーン - パイロットコクーン - パイロット

コクーンとは コクーンは、今を生きる20~30代の感性をダイレクトに刺激する新ブランドです。未知の世界へ羽ばたくとき、大人として社会に踏み出すとき、自分らしさを貫くと決めたとき。コクーンはきっと、未来を描き出す力を与えてくれます。 【専用ギフトケース】
プレゼントに最適な専用ギフトケースをご用意しております。ケース品番:Z-CS-CO

芯径(mm)0.5適合替ゴム:HERF-10全長(mm)145種類シャープペンシル方式キャップスライド式寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(使用ケース)169×41×39.7最大径(Φmm)13.2ケース品番Z-CS-CO内容量1本
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28619947HCO-150R-Bブラック
3,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
28619956HCO-150R-BOボルドー
3,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
28619965HCO-150R-Lブルー
3,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
28619974HCO-150R-MGYメタリックグレー
3,000
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
28619999HCO-150R-Sシルバー
3,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
28620008HCO-150R-TIチタン
3,000
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
28620017HCO-150R-Wホワイト
3,000
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
28619983HCO-150R-Oオレンジ
1,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする