曜日別特売

クーペ

クーペ - パイロット
(1件のレビュー)

SIZE×WEIGHT スタイリッシュなフォルムはもちろん、重量バランスや太さ長さなど使い心地の良さにもこだわったスタイル。 フォルムも機能も美しい。

芯径(mm)0.5適合替ゴム:HERF-10全長(mm)145種類シャープペンシル方式ノック式最大径(Φmm)11.3内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
参考基準価格(税別)
数量
28620044HCP-1SR-Bブラック
1,000
取扱い終了
¥1,000
28620053HCP-1SR-CGDシャンパンゴールド
1,000
取扱い終了
¥1,000
28620069HCP-1SR-MLメタリックブルー
1,000
取扱い終了
¥1,000
28620078HCP-1SR-MRメタリックレッド
1,000
取扱い終了
¥1,000
28620087HCP-1SR-PWパールホワイト
1,000
取扱い終了
¥1,000
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28620069
2019-07-13
用途: 筆記時
藤原商会自動車・二輪車・自転車関連業

見た目もかっこいいし、適度な重さで書きやすい。買ってよかったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする