ハイテックCマイカ04

ハイテックCマイカ04 - パイロット

にじまず、なめらか。大人キレイな激細ボールペン「ハイテックCマイカ」 ハイテックCマイカは、本格的な細書き性能と、「大人キレイ」なデザインを兼ね備える、新しいハイテックCです。ネーミングの「マイカ」には「マイカラー(=自分の色)」を選んで楽しんでほしいという思いがこめられています。インキ色は全12色。 ハイテックCブランドならではの本格的な細書き性能 ハイテックCブランドならではの高性能なインキとチップにより、細書きでありながら、にじまずなめらかな書き味を実現しました。 【ポイント1:3点支持方式】ハイテックCマイカのペン先は、パイプの先端に3つのくぼみをつけて極小超硬ボールを支えています。つまり'点'でボールを支えるため、通常のボールペンに比べ摩擦面積が少ないぶん自然なボール回転が可能で、激細の文字もなめらかに書くことができます。 【ポイント2:バイオポリマーインキ】どんなにペン先が小さくても、インキがにじんでしまっては、筆跡は細くなりません。酵母のような微生物から作られる樹脂を用いた「バイオポリマーインキ」で、小さな文字もにじまずハッキリ。(0.3mmボールでは、筆跡幅0.15mmを実現)筆記時にはボールの回転の力により液状になるので、書き味はサラッとしています。そして、紙の上では瞬時にもとの粘度が高い状態に戻るため、にじまずに激細の筆跡になります。 きらきらとしたコスメのようなデザイン
多面カットされた頭冠とメタリックカラーの軸は、まるできらきらとしたコスメのような印象です。 また、キャップにはストラップやボールチェーンが通せる穴が開いているので、ちょっとしたデコレーションも可能です。

方式キャップ式全長(mm)145最大径(Φmm)11.7先端ボール径(mm)0.4インク水性バイオポリマーインキ商品タイプ本体線の太さ超極細内容量1本
注意
※替え芯はご用意しておりません。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インク色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28623483LHM-15C4-AOアプリコットオレンジ
150
取扱い終了
28623499LHM-15C4-Bブラック
150
取扱い終了
28623508LHM-15C4-BBブルーブラック
150
取扱い終了
28623517LHM-15C4-BNブラウン
150
取扱い終了
28623526LHM-15C4-BPベビーピンク
150
取扱い終了
28623535LHM-15C4-Gグリーン
150
取扱い終了
28623544LHM-15C4-Lブルー
150
取扱い終了
28623553LHM-15C4-LBライトブルー
150
取扱い終了
返品不可
28623569LHM-15C4-Oオレンジ
150
取扱い終了
28623578LHM-15C4-Pピンク
150
取扱い終了
28623587LHM-15C4-Rレッド
150
取扱い終了
28623596LHM-15C4-Vバイオレット
150
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする