曜日別特売

マルチボール 細字

マルチボール 細字 - パイロット
(1件のレビュー)

あっちこっちにマルチに書けるボールペン 新開発のMインキで、さまざまな用途にご利用いただけます。

方式キャップ式線幅(mm)0.34全長(mm)142最大径(Φmm)12.5インク水性インキ商品タイプ本体線の太さ細字内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インク色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28623867LM-10F-Bブラック
100
取扱い終了
28623876LM-10F-Lブルー
100
取扱い終了
28623885LM-10F-Rレッド
100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28623867
2022-07-06
用途: 事務作業・軽作業

ボールペンではきれいに書けない場所でも、きれいにくっきりと書けます。(セロハンテープの上など)
油性ペンの細字だと乾いたりするので書き続けるのに不便ですが、快適に使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする