曜日別特売

ツープラスワンスリム

ツープラスワンスリム - パイロット
(1件のレビュー)
方式ノック&ボタン式適合替ゴム:HERFS-10全長(mm)135種類多機能筆記具芯径(mm)0.5最大径(Φmm)8.7インク色黒・赤先端ボール径(mm)0.7替芯BRFS-10F-B・R(黒・赤)インク油性インク色数2色商品タイプ本体線の太さ細字内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(軸)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28624804BKH-2SR-Bブラック
2,000
取扱い終了
返品不可
28624813BKH-2SR-Lブルー
2,000
取扱い終了
返品不可
28624829BKH-2SR-Pピンク
2,000
取扱い終了
返品不可
28624838BKH-2SR-Sシルバー
2,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28624838
2019-09-26
用途: 日常一般

サイズ・機能ともとても良いのですが、グリップ部の滑り止めがもう少し深いともっと良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする