パイロット
スーパーP
事務用に最適なキャップ式油性ボールペン。
用途
紙への筆記
インク色
黒・赤・青
方式
キャップ式
全長(mm)
151
エコマーク認定
認定
最大径(Φmm)
10.7
先端ボール径(mm)
0.7
替芯
BPRF-6F-色
インク
油性
色数
単色
グリーン購入法
適合
商品タイプ
本体
線の太さ
細字
エコマーク認定番号
16 112 061
入数(本)
1
内容量
1本
注意
※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(軸)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28626746
BP-P-CFB
クリアブラック
¥
70
¥
69
¥
76
(税込)
当日出荷
28626764
BP-P-CFR
クリアレッド
¥
70
¥
69
¥
76
(税込)
当日出荷
28626773
BP-P-WFB
ホワイト
¥
70
¥
69
¥
76
(税込)
5日以内出荷
返品不可
28626755
BP-P-CFL
クリアブルー
¥
70
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください