パイロット
スーパーP
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
色(軸)
クリアブルー
注文コード
28626755
品番
BP-P-CFL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥70
事務用に最適なキャップ式油性ボールペン。
用途
紙への筆記
インク色
黒・赤・青
方式
キャップ式
全長(mm)
151
エコマーク認定
認定
最大径(Φmm)
10.7
先端ボール径(mm)
0.7
替芯
BPRF-6F-色
インク
油性
色数
単色
グリーン購入法
適合
色(軸)
クリアブルー
商品タイプ
本体
線の太さ
細字
エコマーク認定番号
16 112 061
入数(本)
1
注意
※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。