曜日別特売

キャップレスフェルモ

キャップレスフェルモ - パイロット

初代キャップレス万年筆と同じ回転繰り出し式
ペン先の出し入れには、初代キャップレス万年筆と同じ回転繰り出し式を採用しました。高級筆記具に用いられることの多い回転式は、精巧で複雑なメカニズムによる滑らかなペン先の出し入れが特徴です。 シャープで高級感のあるデザイン シャープでコンパクトなスタイルに加え、回転ノブ部分には、ストライプ柄の彫刻を施し高級感を演出。軸色はブラック、ダークブルー、ダークグリーン、ダイヤモンドシルバーの4色を用意しました。

ペン先18金適合コンバーター(インキ吸入器):CON-40種別F材質(軸さや)黄銅・塗装全長(mm)141種類万年筆方式回転繰り出し式最大径(Φmm)12.4内容量1本
注意
※カートリッジインキもご使用できます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28630377FCF-2MR-BFブラック
24,000
取扱い終了
返品不可
28630386FCF-2MR-DGFダークグリーン
24,000
取扱い終了
返品不可
28630395FCF-2MR-DLFダークブルー
24,000
取扱い終了
返品不可
28630404FCF-2MR-DSFダイヤモンドシルバー
24,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする