キャップレスフェルモ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード28630395 品番FCF-2MR-DLF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥24,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

初代キャップレス万年筆と同じ回転繰り出し式
ペン先の出し入れには、初代キャップレス万年筆と同じ回転繰り出し式を採用しました。高級筆記具に用いられることの多い回転式は、精巧で複雑なメカニズムによる滑らかなペン先の出し入れが特徴です。 シャープで高級感のあるデザイン シャープでコンパクトなスタイルに加え、回転ノブ部分には、ストライプ柄の彫刻を施し高級感を演出。軸色はブラック、ダークブルー、ダークグリーン、ダイヤモンドシルバーの4色を用意しました。

ペン先18金 適合コンバーター(インキ吸入器):CON-40 種別F 材質(軸さや)黄銅・塗装 全長(mm)141 種類万年筆 方式回転繰り出し式 最大径(Φmm)12.4 色(本体)ダークブルー
注意
※カートリッジインキもご使用できます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする