フリクションスタンプ

フリクションスタンプ - パイロットフリクションスタンプ - パイロットフリクションスタンプ - パイロットフリクションスタンプ - パイロットフリクションスタンプ - パイロットフリクションスタンプ - パイロットフリクションスタンプ - パイロットフリクションスタンプ - パイロット
(9件のレビュー)

こすると消えるフリクションシリーズに、手帳に便利な消せるスタンプ「フリクションスタンプ」新登場!裏抜けしにくいインキだから紙面はずっとキレイなまま!! フリクションスタンプのたのしい3つのポイントをご紹介。印面デザインは30種類増えて60種類。キャップを外して、そのまま押せる浸透印だから手帳やカード、手紙にポンポン押せる! フリクションスタンプの使い方を動画で紹介します。 →フリクションスタンプの使い方 フリクションシリーズの詳しい商品特性はこちらをご覧下さい。 →フリクションシリーズ商品情報 フリクションスタンプは手帳の書き込みに最適です。

用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、インクフリクションインキ寸法(mm)55×14×14種類スタンプ方式キャップ式印面種別浸透印内容量1本
注意
※フリクションは消せる筆記具です。証書類・宛名など消えてはいけないものには使用しないでください。
※直射日光の当たる場所や、高温になる場所に置かないでください。6℃以上になるとインキが無色になります。
※-1℃前後になると消去した筆跡が戻る場合があります。
※紙以外への筆記には使用しないでください。
※感熱紙など紙の種類や、印刷物の特性によっては消去に不向きな場合があります。
※消去用ラバーに汚れがついたまま擦ると、紙面が汚れます。ふき取るなど汚れを落としてからお使いください。※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。
60件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
インク色
デザイン
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28631856SPF-12-01Rレッド(R)休み
120109
109
120(税込)
当日出荷
28631865SPF-12-02Rレッド(R)済み
120109
109
120(税込)
当日出荷
28631874SPF-1203Pピンク(P)ハート
120109
109
120(税込)
当日出荷
28631883SPF-12-04AOアプリコットオレンジ(AO)
120109
109
120(税込)
当日出荷
28631899SPF-12-05Pピンク(P)
120109
109
120(税込)
当日出荷
28631908SPF-12-06Gグリーン(G)クローバー
120109
109
120(税込)
当日出荷
28631917SPF-12-07AOアプリコットオレンジ(AO)音符
120109
109
120(税込)
当日出荷
28631944SPF-12-10Rレッド(R)OK
120109
109
120(税込)
当日出荷
28631953SPF-12-11AOアプリコットオレンジ(AO)給料
120109
109
120(税込)
当日出荷
28631969SPF-12-12AOアプリコットオレンジ(AO)飲み会
120109
109
120(税込)
当日出荷
28631978SPF-12-13LBライトブルー(LB)習い事
120109
109
120(税込)
当日出荷
28631987SPF-12-14Rレッド(R)食事
120109
109
120(税込)
当日出荷
28632005SPF-12-16Rレッド(R)誕生日
120109
109
120(税込)
当日出荷
28632048SPF-12-20Lブルー(L)病院
120109
109
120(税込)
当日出荷
28632066SPF-12-22Lブルー(L)出社日
120109
109
120(税込)
当日出荷
28632075SPF-12-23LBライトブルー(LB)歯医者
120109
109
120(税込)
4日以内出荷
返品不可
28632084SPF-12-24AOアプリコットオレンジ(AO)ヨガ
120109
88
アウトレット
97(税込)
当日出荷
残り3点です
28632109SPF-12-26LBライトブルー(LB)スイミング
120109
109
120(税込)
当日出荷
28632127SPF-12-28Rレッド(R)晴れ
120109
109
120(税込)
当日出荷
28632136SPF-12-29LBライトブルー(LB)くもり
120109
109
120(税込)
当日出荷
28632145SPF-12-30Lブルー(L)
120109
109
120(税込)
当日出荷
28632179SPF-12-33LBライトブルー(LB)飛行機
120109
109
120(税込)
当日出荷
28632188SPF-12-34Gグリーン(G)
120109
109
120(税込)
当日出荷
28632197SPF-12-35Lブルー(L)電車
120109
109
120(税込)
当日出荷
28632215SPF-12-37Gグリーン(G)サッカー
120109
109
120(税込)
当日出荷
28632233SPF-12-39Pピンク(P)ピアノ
120109
109
120(税込)
当日出荷
28632276SPF-12-43Gグリーン(G)いぬ
120109
109
120(税込)
当日出荷
28632285SPF-12-44Pピンク(P)ねこ
120109
109
120(税込)
当日出荷
28632319SPF-12-47AOアプリコットオレンジ(AO)ひよこ
120109
109
120(税込)
当日出荷
28632328SPF-12-48Pピンク(P)肉球
120109
109
120(税込)
当日出荷
28632337SPF-12-49Rレッド(R)まる
120109
109
120(税込)
当日出荷
28632346SPF-12-50Lブルー(L)ばつ
120109
109
120(税込)
当日出荷
28632355SPF-12-51Pピンク(P)ハート2
120109
109
120(税込)
当日出荷
28632364SPF-12-52AOアプリコットオレンジ(AO)星2
120109
109
120(税込)
当日出荷
28632373SPF-12-53LBライトブルー(LB)さけび
120109
109
120(税込)
当日出荷
28632389SPF-12-54AOアプリコットオレンジ(AO)うんち
120109
109
120(税込)
当日出荷
28632416SPF-12-57Pピンク(P)
120109
109
120(税込)
当日出荷
28632425SPF-12-58Rレッド(R)いちご
120109
109
120(税込)
当日出荷
28631926SPF-12-08Lブルー(L)出張
120
取扱い終了
返品不可
28631935SPF-12-09Rレッド(R)ビックリ
120
取扱い終了
28631996SPF-12-15Pピンク(P)プレゼント
120
取扱い終了
28632014SPF-12-17LBライトブルー(LB)アルバイト
120
取扱い終了
返品不可
28632023SPF-12-18Gグリーン(G)打ち合わせ
120
取扱い終了
28632039SPF-12-19Pピンク(P)お弁当
120
取扱い終了
返品不可
28632057SPF-12-21LBライトブルー(LB)
120
取扱い終了
返品不可
28632093SPF-12-25Gグリーン(G)学校
120
取扱い終了
返品不可
28632118SPF-12-27Pピンク(P)記念日
120
取扱い終了
返品不可
28632154SPF-12-31Gグリーン(G)早い
120
取扱い終了
返品不可
28632163SPF-12-32Pピンク(P)遅い
120
取扱い終了
返品不可
28632206SPF-12-36Rレッド(R)野球
120
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-12
用途: 手帳に日常使いで
運輸・通信業

シフト制の仕事の為手帳に記入用として以前から便利に使ってますが、最近店舗であまり見かけなくなり欲しい印字の物が手に入らなかったので見つけて即購入しました。フリクションシリーズは、変更時に消せることが便利です。正式な書類等には利用できない場合も多いですが、プライベートには筆記具も愛用品として活用してます。

対象商品 : 28632215
2023-05-29
用途: 子供のお手伝い帳
辻山工業建設業・工事業

使いやすいハンコです。間違えても擦れば消えるので助かります。

対象商品 : 28632337
2021-09-05
用途: 〇のハンコ
国立大学法人名古屋工業大学教育・研究機関

〇のハンコが意外と少ないため、安価に買えて十分な機能をはたしており、今度も活用していこうと思います。

対象商品 : 28631865
2021-01-22
用途: 経理業務
建設業・工事業

小さくて非常に使いやすい。間違ったら消せるし重宝しています。

対象商品 : 28631856
2020-04-02
用途: 出勤簿
株式会社ダイゾー

社員の出勤管理に重宝しています。また買いたいです。

対象商品 : 28632066
2021-09-21
用途: 出勤日などを管理
教育・研究機関

出勤日が変更になることが多々あるので、消すことのできるスタンプは重宝します。
ただ、インクの減りが早いのとインクが詰め替え出来ないのが残念。
と、いうことで★マイナス1つです。

対象商品 : 28631865
2019-03-22
用途: スケジュール管理

使いはじめはインクがみずみずしいため消すとインクが広がってしまいます。後からでも消せるので結果問題はないのですが紙質にもよるかもしれません。

対象商品 : 28632364
2020-07-07
用途: 書類管理
運輸・通信業

インクが出過ぎてしまうのか星とゴムの外周の円が押されてしまい○の中に★の印影になってしまいます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする