パイロット
フリクションスタンプ 専用ケース
フリクションスタンプ専用ケース。
男女問わず使える2柄を採用し、フリクションスタンプ5つを収納することができます。
用途
設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、
寸法(mm)
73×14×60
収納量
5個
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
注意
※フリクションは消せる筆記具です。証書類・宛名など消えてはいけないものには使用しないでください。
※直射日光の当たる場所や、高温になる場所に置かないでください。6℃以上になるとインキが無色になります。
※-1℃前後になると消去した筆跡が戻る場合があります。
※紙以外への筆記には使用しないでください。
※感熱紙など紙の種類や、印刷物の特性によっては消去に不向きな場合があります。
※消去用ラバーに汚れがついたまま擦ると、紙面が汚れます。ふき取るなど汚れを落としてからお使いください。※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
柄
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28632459
SPFC-20-DT
ドット柄
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
3日以内出荷
返品不可
28632468
SPFC-20-ST
スター柄
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください