曜日別特売

パス入シングル

パス入シングル - パイロットパス入シングル - パイロットパス入シングル - パイロットパス入シングル - パイロットパス入シングル - パイロットパス入シングル - パイロット
(1件のレビュー)

シンプル&シック、高品質な革小物シリーズ「トレンダーレザー」 ステッチが効いたカジュアルでシンプルなデザインは男女どちらでもお使い頂けます。型押しを施した牛革を使用している為、傷や汚れが目立ちにくく丈夫です。

種類トレンダーレザー05仕様シングル型、パス窓2面(セル抜き窓あり/台形窓あき)、センターポケット、Dカン付き(金属)材質牛革(型押し)、内生地:シャンタン(レーヨン100%)寸法(mm)105×72内容量1個
全9種類を絞り込む
9種類すべて表示中
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28633387TLPP-05S-Bブラック
1,800
1,698
1,868(税込)
当日出荷
28633396TLPP-05S-BNブラウン
1,800
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
28633405TLPP-05S-DBNダークブラウン
1,800
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
28633414TLPP-05S-Gグリーン
1,800
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
28633423TLPP-05S-Lブルー
1,800
1,698
1,868(税込)
当日出荷
28633457TLPP-05S-Rレッド
1,800
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
28633466TLPP-05S-Wホワイト
1,800
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
28633439TLPP-05S-LBライトブルー
1,800
取扱い終了
28633448TLPP-05S-Pピンク
1,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28633396
2023-05-08
用途: 定期入れ
その他業種

素材もしっかりしています。リール付きで色のバリエーションがあればと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする