曜日別特売

名刺入

名刺入 - パイロット名刺入 - パイロット名刺入 - パイロット名刺入 - パイロット名刺入 - パイロット名刺入 - パイロット
(1件のレビュー)

シンプル&シック、高品質な革小物シリーズ「トレンダーレザー」 ステッチが効いたカジュアルでシンプルなデザインは男女どちらでもお使い頂けます。型押しを施した牛革を使用している為、傷や汚れが目立ちにくく丈夫です。

種類トレンダーレザー05仕様2つ折横型、マチ付ポケット(名刺30枚対応)、カードポケット(2)材質牛革(型押し)、内生地:シャンタン(レーヨン100%)寸法(mm)110×75内容量1個
全9種類を絞り込む
9種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28633658TLPN-05-Bブラック
2,500
2,398
2,638(税込)
当日出荷
28633667TLPN-05-BNブラウン
2,500
2,398
2,638(税込)
当日出荷
28633676TLPN-05-DBNダークブラウン
2,500
2,398
2,638(税込)
当日出荷
28633685TLPN-05-Gグリーン
2,500
2,398
2,638(税込)
当日出荷
28633694TLPN-05-Lブルー
2,500
2,398
2,638(税込)
当日出荷
28633728TLPN-05-Rレッド
2,500
2,398
2,638(税込)
当日出荷
28633703TLPN-05-LBライトブルー
2,500
取扱い終了
28633719TLPN-05-Pピンク
2,500
取扱い終了
28633737TLPN-05-Wホワイト
2,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28633676
2019-01-21
用途: 営業

とても良い使い心地です 縫い目も良くて 沢山カード収納ができるので免許証なども一緒に入れることが出来て助かっています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする