オーエ
バスリッド フロフタ
(1件のレビュー)
薄くて軽く、収納にも便利な風呂フタです。
ポリプロピレン製で本体の厚みはスリムタイプなので軽量で取り扱いやすいです。
材質
ポリプロピレン
色
アイボリー
内容量
1枚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※個人様宅への配達不可の商品です。個人様宅の場合、別途運賃をいただく場合がございます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法(幅W×奥行D)(mm)
寸法(幅×長さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28666068
M-9
約1160
約700×900
700×900
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
28666077
M-11
約1440
約700×1100
700×1100
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください