オーエ
オーエの 水廻り部材
オーエの 浴室用品
オーエの 風呂ふた
バスリッド フロフタ
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
28666077
品番
M-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
薄くて軽く、収納にも便利な風呂フタです。
ポリプロピレン製で本体の厚みはスリムタイプなので軽量で取り扱いやすいです。
材質
ポリプロピレン
色
アイボリー
質量(g)
約1440
寸法(幅W×奥行D)(mm)
約700×1100
寸法(幅×長さ)(mm)
700×1100
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※個人様宅への配達不可の商品です。個人様宅の場合、別途運賃をいただく場合がございます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
900
/
税込
¥
990
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,550
/
税込
¥
2,805
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,180
/
税込
¥
3,498