曜日別特売

布製安全靴 フェイバリットジョブ(鉄先芯入) 紺

布製安全靴 フェイバリットジョブ(鉄先芯入) 紺 - 荘快堂布製安全靴 フェイバリットジョブ(鉄先芯入) 紺 - 荘快堂
(1件のレビュー)

高強度鋼製先芯入・衝撃吸収中底・くるぶしパッド付・高屈曲波形意匠巻上貼付底

用途土木・建築・建設・工場・倉庫作業など材質甲材:綿布・金属(防護材類)、底材:ゴム質量(g)約500(片足平均値)長さ(cm)21(平均値)内容量1足
注意
※仕様変更となっておりますが、サイズによっては旧型が出荷される場合があります。
全8種類を絞り込む
サイズ(cm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28642365M-15 NV24
3,600
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
28642374M-15 NV24.5
3,600
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
28642383M-15 NV25
3,600
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
28642408M-15 NV26
3,600
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
28642426M-15 NV27
3,600
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
28642399M-15 NV25.5
3,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
28642417M-15 NV26.5
3,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
28642435M-15 NV28
3,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
28642399M-15 NV28642313M-15 BKM-15  NV 布製安全靴 フェイバリットジョブ(鉄先芯入) 黒 荘快堂 28642313布製安全靴 フェイバリットジョブ(鉄先芯入) 黒荘快堂1足
3,598
税込3,958
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
28642417M-15 NV28642338M-15 BKM-15  NV 布製安全靴 フェイバリットジョブ(鉄先芯入) 黒 荘快堂 28642338布製安全靴 フェイバリットジョブ(鉄先芯入) 黒荘快堂1足
3,598
税込3,958
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
28642435M-15 NV28642356M-15 BKM-15  NV 布製安全靴 フェイバリットジョブ(鉄先芯入) 黒 荘快堂 28642356布製安全靴 フェイバリットジョブ(鉄先芯入) 黒荘快堂1足
3,590
税込3,949
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28642365
2024-09-22
用途: 植木剪定作業など
建設業・工事業

女性用の同じような作業靴があまり売っていなくてこの作業靴は足が痛くならずに作業がしやすいので女性の方にもおすすめです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする