荘快堂
荘快 軽快地下たび 小馳5枚
(1件のレビュー)
衝撃吸収中底・高屈曲貼付底
用途
農作業・造園・園芸作業・建築・建設作業など
材質
金属(留具)
長さ(cm)
14(平均値)
材質(アッパー)
綿布
材質(ソール)
ゴム
標準質量(g/片足)
約270(平均値)
機能
高屈曲、衝撃吸収
靴タイプ
足袋
内容量
1足
全10種類を絞り込む
サイズ(cm)
選択してください
23
23.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
28
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ(cm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28642794
MW-405
23
紺
¥
2,050
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28642803
MW-405
23.5
紺
¥
2,050
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28642819
MW-405
24
紺
¥
2,050
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28642828
MW-405
24.5
紺
¥
2,050
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28642837
MW-405
25
紺
¥
2,050
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
28642846
MW-405
25.5
紺
¥
2,050
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
28642855
MW-405
26
紺
¥
2,050
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28642864
MW-405
26.5
紺
¥
2,050
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
28642873
MW-405
27
紺
¥
2,050
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28642889
MW-405
28
紺
¥
2,050
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください