配光角が220°の広配光タイプです。
とにかく明るい!換気扇フードの照明にこうにゅうしましたが、手元が本当に明るくなりました。
プラスチックの本体で軽いです。これまで使用していた金属放熱板のついたLED電球は「ジー」と音が鳴っていましたが、この商品は静かです。
現場の仮設照明器具で電球だと多数使うと電力も多く使うのでLEDランプに交換、多少乱暴な取り扱いでも球切れせず、明るくなって重宝しています。
昼光色(白熱電球タイプ)を購入。40Wですが、十分明るいです。購入したばかりなので、耐久性は未知数です。
12Vバッテリーからインバーターで使用しました。2個使う予定が1個でも十分明るく電源消費も少なく良い買い物をしました。コスパも最高
LEDになったことで電流が10分の1に軽減できました。
電球(40w形)の中では小さい方。取り付けのスペースを気にしなくて良い商品だと思います。
明るさが、少しありすぎでした。電球色にしたほうがよかったです。