ツチノ
シリンダー南京錠(同一キー)
ロック
キー式
材質
真鍮
色
真鍮色
内容量
1個
全7種類を絞り込む
寸法A(mm)
選択してください
4
4.8
6.3
7.1
8
寸法B(mm)
選択してください
10.4
14
16.5
21.2
23
24.3
32
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28643957
#3300-25 (323)
25
38
4
10.4
12
¥
1,360
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
28643966
#3300-30 (421)
30
44.5
4.8
14
14.4
¥
1,560
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
28643975
#3300-35 (124)
35
47
4.8
16.5
18.5
¥
1,640
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
28643984
#3300-40 (4334)
40
60
6.3
21.2
20.5
¥
1,780
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
28643993
#3300-45 (4234)
45
63
6.3
24.3
23.6
¥
2,480
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
28644009
#3300-50 (44323)
50
67
7.1
23
25
¥
3,510
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
28644018
#3300-60 (32344)
60
83.5
8
32
32
¥
4,660
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください