ツチノ
シリンダー南京錠 吊長(同一キー)
ロック
キー式
色
真鍮色
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
寸法(mm)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28644097
#3300-20 吊長 (311)
真鍮
20
51.3
3.8
26.8
¥
1,610
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
28644106
#3300-30 吊長 (343)
真鍮・鉄
30
61
4.8
30.3
¥
1,920
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
28644115
#3300-40 吊長 (2344)
真鍮・鉄
40
108
6.3
69.2
¥
2,900
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
28644079
#3300-10 吊長 (12)
真鍮
10
27
2
12
¥
1,170
取扱い終了
28644088
#3300-15 吊長 (123)
真鍮
15
40.5
2.9
20
¥
1,220
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください