曜日別特売

軽量ヘルメット 軽神

軽量ヘルメット 軽神 - DICプラスチック軽量ヘルメット 軽神 - DICプラスチック軽量ヘルメット 軽神 - DICプラスチック軽量ヘルメット 軽神 - DICプラスチック軽量ヘルメット 軽神 - DICプラスチック軽量ヘルメット 軽神 - DICプラスチック軽量ヘルメット 軽神 - DICプラスチック軽量ヘルメット 軽神 - DICプラスチック
(3件のレビュー)

圧倒的な軽量化270g

材質ABS樹脂質量(g)270名入れ内容量1個
全14種類を絞り込む
通気孔
14種類すべて表示中
注文コード
品番
通気孔
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28644763AA17 HA5E-K17
オープン
4,598
5,058(税込)
当日出荷
名入れ可
28644779AA17 HA5E-K17
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
名入れ可
28644788AA17 HA5E-K17スカイブルー
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
名入れ可
28644797AA17-V HA5E-K17
オープン
4,598
5,058(税込)
当日出荷
名入れ可
28644806AA17-V HA5E-K17
オープン
4,598
5,058(税込)
当日出荷
名入れ可
28644815AA17-V HA5E-K17スカイブルー
6,500
4,298
4,728(税込)
当日出荷
名入れ可
73987419AA17 HA5E-K17クリームなし
6,500
4,298
4,728(税込)
10日以内出荷
名入れ可
73987428AA17 HA5E-K17フレッシュグリーンなし
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
名入れ可
73987437AA17 HA5E-K17ライトグレーなし
6,500
4,298
4,728(税込)
当日出荷
名入れ可
73987446AA17 HA5E-K17ライトブルーなし
6,500
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
名入れ可
73987455AA17-V HA5E-K17クリームあり
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
名入れ可
73987464AA17-V HA5E-K17フレッシュグリーンあり
オープン
4,598
5,058(税込)
翌日出荷
名入れ可
73987473AA17-V HA5E-K17ライトグレーあり
6,500
4,298
4,728(税込)
当日出荷
名入れ可
73987489AA17-V HA5E-K17ライトブルーあり
6,500
4,298
4,728(税込)
翌日出荷
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73987473
2024-05-30
用途: 屋根工事などの高所作業
桜屋板金

軽い!すごく軽いです。頚椎ヘルニア持ちですが首も痛くならずに一日仕事できています。
装着感も違和感等ありません。
色も好きな色で大満足です。

対象商品 : 28644779
2022-02-20
用途: 現場作業
相馬通信建設業・工事業

思っていた以上に軽いので満足してたが
被ってみて気付いた  あまりにも浅すぎるのが残念です

2が参考にしています
2021-03-20
用途: 仕事時
佐藤工業所建設業・工事業

今まで使っていたヘルメットと比べると格段に軽いです。
ただ後ろのベルトに少し違和感があります
。人によってだと思いますが

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする