アズワン
防水工業用内視鏡 本体
フレキシブルケーブルで小さな隙間の奥も確認できます。プローブは交換可能です。
ディスプレイ
3.5インチTFT
仕様
LCD
付属品
TV出力ケーブル、PC出力USBケーブル
寸法(mm)
90×131×205
電源
単3乾電池×4本(別売)
本体質量(g)
500
光源
白色LED
メモリー
SDカード(~32GB)(別売)
解像度
640×480ピクセル
防塵防水性能
本体/IP68、カメラケーブル/IP67(操作部・接合部除く)
焦点距離(mm)
30~60
保存形式
JPEG・AVI
アズワン品番
3-9973-01
内容量
1個
注意
※医療用途にはご使用できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28645068
TF2989BMX80
レンタル品はこちら
¥
26,800
¥
26,700
¥
29,370
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年8月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください