アズワン
アズツール糸巻カートリッジフィルター(PP製)
異物の溶出が非常に少ない設計です。高い粒子捕捉能力を有し効率的にろ過できます。
材質
フィルター・コア/PP
全長(mm)
750
外径×内径(Φmm)
61×28
最高使用温度(℃)
80
推奨交換差圧(MPa)
0.1
内容量
1本
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ろ過精度(μm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28645655
SWP5P10-750-1
1
¥
1,820
¥
1,810
¥
1,991
(税込)
当日出荷
28645664
SWP5P10-750-3
3
¥
1,820
¥
1,810
¥
1,991
(税込)
翌々日出荷
28645673
SWP5P10-750-5
5
¥
1,820
¥
1,810
¥
1,991
(税込)
当日出荷
28645689
SWP5P10-750-10
10
¥
1,820
¥
1,810
¥
1,991
(税込)
当日出荷
28645707
SWP5P10-750-30
30
¥
1,820
¥
1,810
¥
1,991
(税込)
翌々日出荷
28645716
SWP5P10-750-50
50
¥
1,820
¥
1,810
¥
1,991
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月上旬
28645734
SWP5P10-750-100
100
¥
1,820
¥
1,810
¥
1,991
(税込)
当日出荷
28645698
SWP5P10-750-20
20
¥
1,500
取扱い終了
28645725
SWP5P10-750-75
75
¥
1,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください