曜日別特売

フィルターバッグ(PP製)

フィルターバッグ(PP製) - アズワンフィルターバッグ(PP製) - アズワン

使用頻度の高い環境に適した経済的なフィルターバッグです。容易にフィルター交換が可能です。

材質ろ材・リング/PP最高使用温度(℃)70推奨交換差圧(MPa)0.1内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ろ過精度(μm)
寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28645743420-0.50.5Φ178×4203-8939-01
2,050
2,040
2,244(税込)
当日出荷
28645759420-11Φ178×4203-8939-02
1,590
1,580
1,738(税込)
当日出荷
28645768420-55Φ178×4203-8939-03
1,590
1,580
1,738(税込)
当日出荷
28645777420-1010Φ178×4203-8939-04
1,590
1,580
1,738(税込)
当日出荷
28645786420-2525Φ178×4203-8939-05
1,590
1,580
1,738(税込)
翌々日出荷
28645795420-5050Φ178×4203-8939-06
1,590
1,580
1,738(税込)
当日出荷
28645804420-100100Φ178×4203-8939-07
1,590
1,580
1,738(税込)
当日出荷
28645813810-0.50.5Φ178×8103-8940-01
2,150
2,140
2,354(税込)
当日出荷
28645829810-11Φ178×8103-8940-02
1,830
1,820
2,002(税込)
当日出荷
28645847810-1010Φ178×8103-8940-04
1,830
1,820
2,002(税込)
翌々日出荷
28645856810-2525Φ178×8103-8940-05
1,830
1,820
2,002(税込)
当日出荷
28645865810-5050Φ178×8103-8940-06
1,700
1,690
1,859(税込)
翌々日出荷
28645874810-100100Φ178×8103-8940-07
1,830
1,820
2,002(税込)
当日出荷
28645838810-55Φ178×8103-8940-03
1,830
1,820
2,002(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

配管用フィルターとハウジングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/184/
2023-02-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする