アズワン
アズツールメルトブローカートリッジフィルター(PP製)
独自の構造により高い粒子捕捉効率を確保します。
材質
PP
全長(mm)
750
外径×内径(Φmm)
63×28
最高使用温度(℃)
60
最大許容差圧(MPa)
0.1(60℃)
内容量
1本
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ろ過精度(μm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28645883
PBI5P10O63-750-0.5
0.5
¥
1,570
¥
1,560
¥
1,716
(税込)
翌々日出荷
28645899
PBI5P10O63-750-1
1
¥
1,570
¥
1,560
¥
1,716
(税込)
翌々日出荷
28645908
PBI5P10O63-750-5
5
¥
1,460
¥
1,450
¥
1,595
(税込)
翌々日出荷
28645917
PBI5P10O63-750-10
10
¥
1,460
¥
1,450
¥
1,595
(税込)
翌々日出荷
28645926
PBI5P10O63-750-25
25
¥
1,570
¥
1,560
¥
1,716
(税込)
翌々日出荷
28645935
PBI5P10O63-750-50
50
¥
1,570
¥
1,560
¥
1,716
(税込)
翌々日出荷
28645953
PBI5P10O63-750-100
100
¥
1,460
¥
1,450
¥
1,595
(税込)
翌々日出荷
28645944
PBI5P10O63-750-75
75
¥
1,250
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください