曜日別特売

アズツールプリーツカートリッジフィルター(PP製)

アズツールプリーツカートリッジフィルター(PP製) - アズワンアズツールプリーツカートリッジフィルター(PP製) - アズワンアズツールプリーツカートリッジフィルター(PP製) - アズワンアズツールプリーツカートリッジフィルター(PP製) - アズワン

溶出が少ないです。

材質本体/PP、ガスケット/EPDM外径×内径(Φmm)69×30最高使用温度(℃)80最大許容差圧(MPa)0.48(25℃)内容量1本
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ろ過精度(μm)
全長(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28645987GDT02P10250E0-250-0.20.22503-9296-01
5,400
5,390
5,929(税込)
当日出荷
28645996GDT02P10250E0-250-0.50.52503-9296-02
5,400
5,390
5,929(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28646005GDT02P10250E0-250-112503-9296-03
5,400
5,390
5,929(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28646014GDT02P10250E0-250-332503-9296-04
5,400
5,390
5,929(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28646023GDT02P10250E0-250-552503-9296-05
5,400
5,390
5,929(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28646039GDT02P10250E0-250-10102503-9296-06
5,000
4,990
5,489(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28646048GDT02P10250E0-250-20202503-9296-07
5,400
5,390
5,929(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
28646057GDT02P10250E0-250-40402503-9296-08
5,400
5,390
5,929(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28646066GDT02P10250E0-500-0.20.25003-9297-01
7,900
7,890
8,679(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28646075GDT05P20500E00.55003-9297-02
7,900
7,890
8,679(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28646084GDT02P10250E0-500-115003-9297-03
7,900
7,890
8,679(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28646109GDT02P10250E0-500-555003-9297-05
7,900
7,890
8,679(税込)
翌々日出荷
28646118GDT02P10250E0-500-10105003-9297-06
7,900
7,890
8,679(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28646127GDT02P10250E0-500-20205003-9297-07
7,900
7,890
8,679(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28646093GDT02P10250E0-500-335003-9297-04
8,000
取扱い終了
28646136GDT02P10250E0-500-40405003-9297-08
8,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

配管用フィルターとハウジングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/184/
2023-02-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする