曜日別特売
WDC1200 バキュームクリーナー(乾湿両用) アズワン 28646714

WDC1200 バキュームクリーナー(乾湿両用) アズワン 28646714
WDC1200 バキュームクリーナー(乾湿両用) アズワン 28646714
WDC1200 バキュームクリーナー(乾湿両用) アズワン 28646714
WDC1200 バキュームクリーナー(乾湿両用) アズワン 28646714
WDC1200 バキュームクリーナー(乾湿両用) アズワン 28646714

バキュームクリーナー(乾湿両用)

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
28646714
品番
WDC1200
参考基準価格(税別)¥11,770販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

乾湿両用型で水や濡れたゴミでも吸い取り可能です。錆びにくいステンレスタンクです。HEPAフィルター(別売)を使用することで、本体への粉じんの流入を防ぎ、耐久性を高めます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
付属品
ブラシ、1.5mホース、延長管×2本、ノズル、使い捨て乾式集塵袋、スポンジフィルター(湿式用)
寸法(mm)
約360×360×600
質量(kg)
約6
周波数(Hz)
50/60
電源(V)
100
消費電力(W)
1200
コード長さ(m)
4.5
吸込仕事率(W)
180
集塵容量(L)
20
最大風量(m3/min)
1.8
騒音レベル(dB(A))
81
真空度(kPa)
19
アズワン品番
4-561-01

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28646714
2023-11-19
用途: 車内清掃
自動車・二輪車・自転車関連業

コンパクトで動かしやすいので重宝してます。今後も価格変わらなければ買います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする