ビップ商工
マイクログラインダー
モーター部、フロント部に分かれて個々に配置させたベアリングは消耗を極力抑え長期にわたり出力(回転数)を保持させます。ベアリング熱の冷却対策でハウジング内面は特殊加工を施しています。
回転数(min
-1
[r.p.m])
60000
空気消費量(m
3
/min)
0.2
ホース取付口
2分(1/4インチ)
寸法(mm)
155×16
質量(g)
130
空気圧力(MPa)
0.4~0.6
コレットサイズ(mm)
3
排気方式
後方
アズワン品番
3-5520-01
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28647816
AX-101
¥40,200
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください