OWLTECH(オウルテック)
iPhoneSE(第2~3世代)/8/7/6s対応背面ケース ゴールド
装飾品の一部として重宝されていた純金箔。その高級感ある風合いを同じように表現できる金箔風素材を厳選し、透明度の高いクリアケースに閉じ込め「独創性あふれるケース」に仕上げました。
用途
iPhone 6/6s/7/8対応ケース
質量(g)
41
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
74×11×146
保証期間
初期不良のみ交換保証
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対応機種
色
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28722183
OWL-CVIP7S08-GO
iPhone6、iPhone6S、iPhone7、iPhone8
ゴールド
TPU、PC
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
28722174
OWL-CVIP7S08-CO
-
カッパー
TPU、PC
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください