曜日別特売

両面VベルトB形 (レッド)

両面VベルトB形 (レッド) - バンドー化学

特殊織り帆布(120°)により柔軟性に優れる
プーリ上でのベルト安定性に優れる
両面駆動、多軸伝動に最適

用途スペース上の問題等により両面駆動、多軸伝動が必要な繊維機械やもみすり機等の自動化機器角度(°)60最大速度(m/sec)40RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B内容量1本
126件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト上幅(mm)
ベルト高さ(mm)
有効ピッチ周長さ(inch)
呼び番号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28654475BB4515.65.3-45インチ
8,070
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
28654484BB4615.65.3-46インチ
8,340
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
28654493BB4715.65.3-47インチ
8,340
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
28654509BB4815.65.3-48インチ
8,340
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
28654518BB4915.65.3-49インチ
8,340
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
28654527BB5015.65.3-50インチ
8,340
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
28654536BB5115.65.3-51インチ
8,660
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
28654545BB5215.65.3-52インチ
8,660
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
28654554BB5315.65.3-53インチ
8,660
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
28654563BB5415.65.3-54インチ
8,660
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
28654579BB5515.65.3-55インチ
8,660
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
28654588BB5615.65.3-56インチ
9,310
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
28654597BB5715.65.3-57インチ
9,310
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
28654606BB5815.65.3-58インチ
9,310
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
28654615BB5915.65.3-59インチ
9,310
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
28654624BB6015.65.3-60インチ
9,310
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
28654633BB6115.65.3-61インチ
9,970
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
28654649BB6215.65.3-62インチ
9,970
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
28654658BB6315.65.3-63インチ
9,970
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
28654667BB6415.65.3-64インチ
9,970
5,398
5,938(税込)
46日以内出荷
28654676BB6515.65.3-65インチ
9,970
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
28654685BB6615.65.3-66インチ
10,630
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
28654694BB6715.65.3-67インチ
10,630
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
28654703BB6815.65.3-68インチ
10,630
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
28654719BB6915.65.3-69インチ
10,630
5,998
6,598(税込)
当日出荷
28654728BB7015.65.3-70インチ
10,630
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
28654737BB7124.15.3-71インチ
11,420
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
28654746BB7224.15.3-72インチ
11,420
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
28654755BB7324.15.3-73インチ
11,420
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
28654764BB7424.15.3-74インチ
11,420
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
28654773BB7524.15.3-75インチ
11,420
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
28654789BB7624.15.3-76インチ
12,120
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
28654798BB7724.15.3-77インチ
12,120
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
28654807BB7824.15.3-78インチ
12,120
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
28654816BB7924.15.3-79インチ
12,120
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
28654825BB8024.15.3-80インチ
12,120
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
28654834BB8124.15.3-81インチ
12,680
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
28654843BB8224.15.3-82インチ
12,680
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
28654859BB8324.15.3-83インチ
12,680
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
28654868BB8424.15.3-84インチ
12,680
6,598
7,258(税込)
18日以内出荷
28654877BB8524.15.3-85インチ
12,680
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
28654886BB8624.15.3-86インチ
13,300
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
28654895BB8724.15.3-87インチ
13,300
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
28654904BB8824.15.3-88インチ
13,300
7,298
8,028(税込)
15日以内出荷
28654913BB8924.15.3-89インチ
13,300
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
28654929BB9024.15.3-90インチ
13,300
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
28654938BB9124.15.3-91インチ
13,890
7,698
8,468(税込)
50日以内出荷
28654947BB9224.15.3-92インチ
13,890
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
28654956BB9324.15.3-93インチ
13,890
7,698
8,468(税込)
10日以内出荷
28654974BB9524.15.3-95インチ
13,890
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする