曜日別特売

土壌酸度計 (酸度・水分付)

土壌酸度計 (酸度・水分付) - 高森コーキ
(4件のレビュー)

土壌phも土壌水分も切替スイッチで両方測れる!
水をまいて土に刺すだけで土壌のph値・土壌の水分量をカンタン測定!
センサー先端部磨き用サンドペーパー付
取説(140種類作物の土壌ph目安表)付
電池や電源は不要。

付属品サンドペーパ-、説明書測定範囲水分0~10、pH3.0~10.0pH酸性:6.9以下、中性:7.0~7.9、アルカリ性:8.0以上内容量1個
注意
※本製品は土壌専用の測定器です。液体など土壌以外は測定できません。
※本製品は目安計です。精密な測定が必要な場合は専用の測定器をお求めください。
※測定時、センサーを10cmほど垂直に差し込む必要がります。深さが足りない植木鉢などでは測定できません。
※土壌にセンサーを差し込む際、力を入れすぎないでください。センサーを壊す恐れがあります。
※落としたり、強い衝撃を与えると故障の原因になります。
※小石等が多く含まれる土壌や、ピートモスの土壌は測定することができません。
※石灰が適切にまかれたかどうかを判断するには、土をよく混ぜ、1~2時間後にそくていしてください。
※本製品は防水ではありません。水にかからないようにご注意ください。
※センサーを刺しっぱなしにしないでください。腐食する恐れがあります。※そのほかパッケージをよくお読みください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28665106SPM-002
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28665106
2021-06-01
用途: 芝の管理
自動車・二輪車・自転車関連業

芝生を敷くにあたり、土壌管理のために購入。耐久性も考えて、あえてアナログにした

対象商品 : 28665106
2019-05-28
用途: 土壌酸度計
建設業・工事業

水が多すぎてビシャビシャな状態とシットリの状態ではphの値は変わります。
あくまで簡易。

5が参考にしています
対象商品 : 28665106
2020-01-28
用途: 畑の土壌診断

初めて畑で野菜作りに挑戦する際購入しましたが、いまいちどうなのかわかりませんでした。使い方が悪いのか、根本的にわかっていないのか、説明が悪いのか、つくりがイマイチなのか、何がどうなのっていう感じでした。

対象商品 : 28665106
2019-01-08
用途: 家庭菜園
その他業種

家庭菜園を一て年たつ。だんだんと板についてきた感じだ。無農薬野菜は孫のお母さんに好評だ、だからますます力が入る。そこでさらにいいものを作るには土壌管理だ。すなわちPHだ。土が酸性になっていてはジャガイモを除いて育ちが悪くなる。苦土石灰を巻くにもなんかの指標が必要だ。そんな時このPH計は価格的にお値打ち品だ。うれしいのは水分計もついていることだ。ますますうれしくなる。さあ、今年はこれを使って2割アップの収穫だ。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする