Asahicho(旭蝶繊維)
半袖シャツ E7603
接触冷感素材
機能
帯電防止素材、ベンベルグ(吸放湿性能素材)、エコ商品、清涼素材
混率(%)
ポリエステル90・キュプラ10(再生ポリエステル全体の70)
仕様
背メッシュ(ストライプメッシュ)、背ネーム、左胸ダブルポケット、右胸ポケット上に野帳入れポケット、両胸ポケットペン差し付、ノーフォークメッシュ仕様、袖ペン差し付、脇スリット
種別
半袖シャツ
材質
樹脂ファスナー(引手:金属)、金属ボタン
エコマーク認定
認定
グリーン購入法
適合
袖丈
半袖
エコマーク認定番号
19 103 080
内容量
1枚
バスケットに入れる
27
件中 1~27件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28687497
E7603
ストーン
SS
¥9,100
¥
4,590
¥5,049
(税込)
3日以内出荷
28687506
E7603
ストーン
S
¥9,100
¥
4,590
¥5,049
(税込)
3日以内出荷
28687515
E7603
ストーン
M
¥9,100
¥
4,590
¥5,049
(税込)
3日以内出荷
28687524
E7603
ストーン
L
¥9,100
¥
4,590
¥5,049
(税込)
3日以内出荷
28687533
E7603
ストーン
LL
¥9,100
¥
4,590
¥5,049
(税込)
3日以内出荷
28687549
E7603
ストーン
3L
¥9,100
¥
4,990
¥5,489
(税込)
3日以内出荷
28687558
E7603
ストーン
4L
¥9,100
¥
4,780
¥5,258
(税込)
3日以内出荷
28687567
E7603
ストーン
5L
¥9,100
¥
5,490
¥6,039
(税込)
3日以内出荷
28687576
E7603
ストーン
6L
¥9,100
¥
5,490
¥6,039
(税込)
3日以内出荷
28687585
E7603
ネイビー
SS
¥9,100
¥
4,590
¥5,049
(税込)
3日以内出荷
28687594
E7603
ネイビー
S
¥9,100
¥
4,590
¥5,049
(税込)
3日以内出荷
28687603
E7603
ネイビー
M
¥9,100
¥
4,590
¥5,049
(税込)
3日以内出荷
28687619
E7603
ネイビー
L
¥9,100
¥
4,590
¥5,049
(税込)
3日以内出荷
28687628
E7603
ネイビー
LL
¥9,100
¥
4,590
¥5,049
(税込)
3日以内出荷
28687637
E7603
ネイビー
3L
¥9,100
¥
4,990
¥5,489
(税込)
3日以内出荷
28687646
E7603
ネイビー
4L
¥9,100
¥
4,780
¥5,258
(税込)
3日以内出荷
28687655
E7603
ネイビー
5L
¥9,100
¥
5,490
¥6,039
(税込)
3日以内出荷
28687664
E7603
ネイビー
6L
¥9,100
¥
5,490
¥6,039
(税込)
3日以内出荷
28687673
E7603
モスグリーン
SS
¥9,100
¥
4,590
¥5,049
(税込)
3日以内出荷
28687689
E7603
モスグリーン
S
¥9,100
¥
4,590
¥5,049
(税込)
3日以内出荷
28687698
E7603
モスグリーン
M
¥9,100
¥
4,590
¥5,049
(税込)
3日以内出荷
28687707
E7603
モスグリーン
L
¥9,100
¥
4,590
¥5,049
(税込)
3日以内出荷
28687716
E7603
モスグリーン
LL
¥9,100
¥
4,590
¥5,049
(税込)
3日以内出荷
28687725
E7603
モスグリーン
3L
¥9,100
¥
4,990
¥5,489
(税込)
3日以内出荷
28687734
E7603
モスグリーン
4L
¥9,100
¥
4,780
¥5,258
(税込)
3日以内出荷
28687743
E7603
モスグリーン
5L
¥9,100
¥
5,490
¥6,039
(税込)
3日以内出荷
28687759
E7603
モスグリーン
6L
¥9,100
¥
5,490
¥6,039
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください