Asahicho(旭蝶繊維)
レディスパンツ(ツータック) E7607
接触冷感素材
機能
帯電防止素材、ベンベルグ(吸放湿性能素材)、エコ商品、清涼素材
混率(%)
ポリエステル90・キュプラ10(再生ポリエステル全体の70)
仕様
Dカン吊り下げループ付、脇シャーリング仕様、裏地付き(透け防止)
種別
ツータックパンツ
エコマーク認定
認定
股下(cm)
74
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
19 103 080
内容量
1本
全21種類を絞り込む
色
ストーン
ネイビー
モスグリーン
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
L
LL
M
S
ウエスト(cm)
選択してください
56~62
62~68
68~76
76~84
84~92
92~100
100~108
21種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28688039
E7607
ストーン
S
56~62
¥
7,800
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
28688048
E7607
ストーン
M
62~68
¥
7,800
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
28688057
E7607
ストーン
L
68~76
¥
7,800
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
28688066
E7607
ストーン
LL
76~84
¥
7,800
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
28688075
E7607
ストーン
3L
84~92
¥
7,800
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
3日以内出荷
28688084
E7607
ストーン
4L
92~100
¥
7,800
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
3日以内出荷
28688093
E7607
ストーン
5L
100~108
¥
7,800
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
3日以内出荷
28688109
E7607
ネイビー
S
56~62
¥
7,800
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
28688118
E7607
ネイビー
M
62~68
¥
7,800
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
28688127
E7607
ネイビー
L
68~76
¥
7,800
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
28688136
E7607
ネイビー
LL
76~84
¥
7,800
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
28688145
E7607
ネイビー
3L
84~92
¥
7,800
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
3日以内出荷
28688154
E7607
ネイビー
4L
92~100
¥
7,800
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
3日以内出荷
28688163
E7607
ネイビー
5L
100~108
¥
7,800
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
3日以内出荷
28688179
E7607
モスグリーン
S
56~62
¥
7,800
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
28688188
E7607
モスグリーン
M
62~68
¥
7,800
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
28688197
E7607
モスグリーン
L
68~76
¥
7,800
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
28688206
E7607
モスグリーン
LL
76~84
¥
7,800
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
28688215
E7607
モスグリーン
3L
84~92
¥
7,800
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
3日以内出荷
28688224
E7607
モスグリーン
4L
92~100
¥
7,800
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
3日以内出荷
28688233
E7607
モスグリーン
5L
100~108
¥
7,800
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください