Asahicho(旭蝶繊維)
パンツ(ツータック) E6905
光触媒防汚加工
機能
帯電防止素材、クリーンテクター3(光触媒防汚加工)、ミルモア、エコ商品、防汚加工
混率(%)
ポリエステル65・綿35(再生ポリエステル全体の65)
仕様
ウエストアジャスター、コインポケット(右脇ポケット内)、マルチポケット、反射材付
種別
ツータックパンツ
材質
樹脂ファスナー、樹脂ボタン
エコマーク認定
認定
股下(cm)
78
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
19 103 080
内容量
1本
全36種類を絞り込む
色
ストーン
ネイビー
ブルー
モスグリーン
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
6L
7L
L
LL
M
S
ウエスト(cm)
選択してください
70~73~76
76~79~82
82~85~88
88~91~94
94~97~100
100~103~106
106~109~112
112~115~118
118~121~124
36種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28696159
E6905
ストーン
S
70~73~76
¥
8,600
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
28696168
E6905
ストーン
M
76~79~82
¥
8,600
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
28696177
E6905
ストーン
L
82~85~88
¥
8,600
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
28696186
E6905
ストーン
LL
88~91~94
¥
8,600
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
28696195
E6905
ストーン
3L
94~97~100
¥
8,600
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
28696204
E6905
ストーン
4L
100~103~106
¥
8,600
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
28696213
E6905
ストーン
5L
106~109~112
¥
8,600
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
3日以内出荷
28696229
E6905
ストーン
6L
112~115~118
¥
8,600
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
3日以内出荷
28696238
E6905
ストーン
7L
118~121~124
¥
8,600
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28696247
E6905
ブルー
S
70~73~76
¥
8,600
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
28696256
E6905
ブルー
M
76~79~82
¥
8,600
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
28696265
E6905
ブルー
L
82~85~88
¥
8,600
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
28696274
E6905
ブルー
LL
88~91~94
¥
8,600
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
28696283
E6905
ブルー
3L
94~97~100
¥
8,600
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
28696299
E6905
ブルー
4L
100~103~106
¥
8,600
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
28696308
E6905
ブルー
5L
106~109~112
¥
8,600
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
3日以内出荷
28696317
E6905
ブルー
6L
112~115~118
¥
8,600
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
3日以内出荷
28696326
E6905
ブルー
7L
118~121~124
¥
8,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
28696335
E6905
ネイビー
S
70~73~76
¥
8,600
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
28696344
E6905
ネイビー
M
76~79~82
¥
8,600
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
28696353
E6905
ネイビー
L
82~85~88
¥
8,600
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
28696369
E6905
ネイビー
LL
88~91~94
¥
8,600
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
28696378
E6905
ネイビー
3L
94~97~100
¥
8,600
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
28696387
E6905
ネイビー
4L
100~103~106
¥
8,600
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
28696396
E6905
ネイビー
5L
106~109~112
¥
8,600
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
3日以内出荷
28696405
E6905
ネイビー
6L
112~115~118
¥
8,600
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
3日以内出荷
28696414
E6905
ネイビー
7L
118~121~124
¥
8,600
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28696423
E6905
モスグリーン
S
70~73~76
¥
8,600
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
28696439
E6905
モスグリーン
M
76~79~82
¥
8,600
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
28696448
E6905
モスグリーン
L
82~85~88
¥
8,600
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
28696457
E6905
モスグリーン
LL
88~91~94
¥
8,600
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
28696466
E6905
モスグリーン
3L
94~97~100
¥
8,600
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
28696475
E6905
モスグリーン
4L
100~103~106
¥
8,600
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
28696484
E6905
モスグリーン
5L
106~109~112
¥
8,600
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
3日以内出荷
28696493
E6905
モスグリーン
6L
112~115~118
¥
8,600
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
3日以内出荷
28696509
E6905
モスグリーン
7L
118~121~124
¥
8,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください