Asahicho(旭蝶繊維)
レディスパンツ(ツータック) 6807
ムレにくく、さらっとした風合い
機能
帯電防止素材、サラドラ(防汚加工・シルクプロテイン加工)、清涼素材、吸汗速乾、防汚加工
混率(%)
ポリエステル80・綿20
仕様
脇シャーリング
種別
ツータックパンツ
股下(cm)
74
内容量
1本
全21種類を絞り込む
色
オリーブ
ストーン
ネイビー
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
L
LL
M
S
ウエスト(cm)
選択してください
56~62
62~68
68~76
76~84
84~92
92~100
100~108
21種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28699993
6807
ストーン
S
56~62
¥
7,500
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
28700009
6807
ストーン
M
62~68
¥
7,500
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
28700018
6807
ストーン
L
68~76
¥
7,500
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
28700027
6807
ストーン
LL
76~84
¥
7,500
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
28700036
6807
ストーン
3L
84~92
¥
7,500
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
28700045
6807
ストーン
4L
92~100
¥
7,500
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
3日以内出荷
28700054
6807
ストーン
5L
100~108
¥
7,500
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
3日以内出荷
28700063
6807
オリーブ
S
56~62
¥
7,500
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
28700079
6807
オリーブ
M
62~68
¥
7,500
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
28700088
6807
オリーブ
L
68~76
¥
7,500
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
28700097
6807
オリーブ
LL
76~84
¥
7,500
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
28700106
6807
オリーブ
3L
84~92
¥
7,500
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
28700115
6807
オリーブ
4L
92~100
¥
7,500
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
3日以内出荷
28700124
6807
オリーブ
5L
100~108
¥
7,500
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
3日以内出荷
28700133
6807
ネイビー
S
56~62
¥
7,500
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
28700149
6807
ネイビー
M
62~68
¥
7,500
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
28700158
6807
ネイビー
L
68~76
¥
7,500
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
28700167
6807
ネイビー
LL
76~84
¥
7,500
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
28700176
6807
ネイビー
3L
84~92
¥
7,500
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
28700185
6807
ネイビー
4L
92~100
¥
7,500
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
3日以内出荷
28700194
6807
ネイビー
5L
100~108
¥
7,500
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください