Asahicho(旭蝶繊維)
半袖シャツ E022
しなやかでシワになりにくい
機能
シーティング、二層構造糸、防シワ、防縮、ソフト加工、エコ商品、ストレッチ、清涼素材
混率(%)
綿70・ポリエステル30(未利用綿70・再生ポリエステル30)
仕様
衿台、ノーフォークメッシュ仕様、背メッシュ、ダブルポケット(マチ付)、胸ペン差し付、袖ペン差し付、脇スリット
種別
半袖シャツ
材質
樹脂ボタン
エコマーク認定
認定
グリーン購入法
適合
袖丈
半袖
エコマーク認定番号
19 103 067
内容量
1枚
全32種類を絞り込む
色
オリーブ
ストーン
ブルー
モスグリーン
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
6L
L
LL
M
S
32種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28701445
E022
ストーン
S
¥7,900
¥
4,190
¥4,609
(税込)
3日以内出荷
28701454
E022
ストーン
M
¥7,900
¥
4,190
¥4,609
(税込)
3日以内出荷
28701463
E022
ストーン
L
¥7,900
¥
4,190
¥4,609
(税込)
3日以内出荷
28701479
E022
ストーン
LL
¥7,900
¥
4,190
¥4,609
(税込)
3日以内出荷
28701488
E022
ストーン
3L
¥7,900
¥
4,290
¥4,719
(税込)
3日以内出荷
28701497
E022
ストーン
4L
¥7,900
¥
4,390
¥4,829
(税込)
3日以内出荷
28701506
E022
ストーン
5L
¥7,900
¥
4,990
¥5,489
(税込)
3日以内出荷
28701515
E022
ストーン
6L
¥7,900
¥
4,990
¥5,489
(税込)
3日以内出荷
28701524
E022
オリーブ
S
¥7,900
¥
4,190
¥4,609
(税込)
3日以内出荷
28701533
E022
オリーブ
M
¥7,900
¥
4,190
¥4,609
(税込)
3日以内出荷
28701549
E022
オリーブ
L
¥7,900
¥
4,190
¥4,609
(税込)
3日以内出荷
28701558
E022
オリーブ
LL
¥7,900
¥
4,190
¥4,609
(税込)
3日以内出荷
28701567
E022
オリーブ
3L
¥7,900
¥
4,290
¥4,719
(税込)
3日以内出荷
28701576
E022
オリーブ
4L
¥7,900
¥
4,390
¥4,829
(税込)
3日以内出荷
28701585
E022
オリーブ
5L
¥7,900
¥
4,990
¥5,489
(税込)
3日以内出荷
28701594
E022
オリーブ
6L
¥7,900
¥
4,990
¥5,489
(税込)
3日以内出荷
28701603
E022
ブルー
S
¥7,900
¥
4,190
¥4,609
(税込)
3日以内出荷
28701619
E022
ブルー
M
¥7,900
¥
4,190
¥4,609
(税込)
3日以内出荷
28701628
E022
ブルー
L
¥7,900
¥
4,190
¥4,609
(税込)
3日以内出荷
28701637
E022
ブルー
LL
¥7,900
¥
4,190
¥4,609
(税込)
3日以内出荷
28701646
E022
ブルー
3L
¥7,900
¥
4,290
¥4,719
(税込)
3日以内出荷
28701655
E022
ブルー
4L
¥7,900
¥
4,390
¥4,829
(税込)
3日以内出荷
28701664
E022
ブルー
5L
¥7,900
¥
4,990
¥5,489
(税込)
3日以内出荷
28701673
E022
ブルー
6L
¥7,900
¥
4,990
¥5,489
(税込)
3日以内出荷
28701689
E022
モスグリーン
S
¥7,900
¥
4,190
¥4,609
(税込)
3日以内出荷
28701698
E022
モスグリーン
M
¥7,900
¥
4,190
¥4,609
(税込)
3日以内出荷
28701707
E022
モスグリーン
L
¥7,900
¥
4,190
¥4,609
(税込)
3日以内出荷
28701716
E022
モスグリーン
LL
¥7,900
¥
4,190
¥4,609
(税込)
3日以内出荷
28701725
E022
モスグリーン
3L
¥7,900
¥
4,290
¥4,719
(税込)
3日以内出荷
28701734
E022
モスグリーン
4L
¥7,900
¥
4,390
¥4,829
(税込)
3日以内出荷
28701743
E022
モスグリーン
5L
¥7,900
¥
4,990
¥5,489
(税込)
3日以内出荷
28701759
E022
モスグリーン
6L
¥7,900
¥
4,990
¥5,489
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください